Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LC99532142 Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LC99532142 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LC99532142 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85205633
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LC99532142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Serien Wippe
Taster Wippe
Wippe
wippe taster
Les Couleurs®Le Corbusier für Serienschalter Art.-Nr.:505 U,505-20 U für Tast-Serienschalter Art.-Nr.:505 TU für Doppel-Wechselschalter Art.-Nr.:509 U,509-20 U für Tast-Doppelwechselschalter Art.-Nr.:509 TU für Doppel-Taster Art.-Nrn.:535 U,539 U für Multi-Switch Art.-Nr.:532-4 U Lieferzeit auf Anfrage Für beleuchtbare Einsätze Wippen mit Art.-Nr. ..KO.. verwenden. Ersatzteil: Halteplatte Art.-Nr.:CD 95 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, jung serien wippen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.