Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MP1-10Y Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MP1-10Y Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb
ABB MP1-10Y Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85173536
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611100R1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
11 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: abb drucktaster
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611621R1011
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1013
ab € 4,74*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1072
ab € 6,73*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 2,22*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1011
ab € 5,83*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1020
ab € 5,86*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1111 MCBH-11
ab € 5,86*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2001 MCB-10B
ab € 2,14*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1101 MCBH-10
ab € 3,39*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 2,24*
Zubehör
ABB
1SFA611610R2010 MCB-01B
ab € 2,14*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1102 MCBH-20
ab € 4,93*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1120 MCBH-02
ab € 4,93*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.