Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen
Bals Elektrotechnik Kupplungen - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85160123
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a 500v
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
198 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+PE
Energie
Nennspannung
480 - 500 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210184
ab € 44,35*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21219-TLS
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.