Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel
Bals Elektrotechnik Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85160107
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung bals 63a
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polyamid
Einfache Installation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
256 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,26*
€ 393,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,17*
€ 388,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,76*
€ 360,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21430
ab € 236,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.