Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKN2102P20 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKN2102P20 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric XCKN2102P20 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85152097
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKN2102P20
EAN/GTIN:
     3389110214260
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
145 g
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
66 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Maximale Betätigungsgeschwindigkeit
0.3 m/s
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.