Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100202636 Kartenhülle Transparent A8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Oxford 100202636 Kartenhülle Transparent A8
Oxford 100202636 Kartenhülle Transparent A8
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85143384
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202636
EAN/GTIN:
     3045051813428
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Karte Größe
95 x 55 mm
Breite
85 mm
Höhe
54 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Kartenkapazität
4 Karten
Format
A8
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06005*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,67067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,6801*
€ 18,65932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,9301*
€ 17,76682
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,71005*
€ 17,50496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,0601*
€ 16,73152
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,8501*
€ 16,48162
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,06005*
€ 11,97146
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100210823
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.