Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 186224 Kabelmuffe Schwarz 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 186224 Kabelmuffe Schwarz 9 mm
Cimco 186224 Kabelmuffe Schwarz 9 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85141944
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     186224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Innendurchmesser
9 mm
Länge (mm)
10000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: cimco spiralband, kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.