Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD1750DWW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD1750DWW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG CD1750DWW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85136120
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD1750DWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
für Einsätze 'Jalousie' Art.-Nrn.:1730 JEund1731 JE für Einsätze 'Licht' Art.-Nrn.:1701 SE,1702 SE,1704 ESE,1710 DE,1711 DE,1713 DSTE,1723 NE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Jalousien, Rollläden, Markisen oder BeleuchtungBetrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelle 3-Draht Produkteigenschaften Echtglasfront6 SensortastenAktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar, SchnellprogrammierungAutomatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbarSchalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbarAstrozeitverschiebung für Sonnenauf- und SonnenuntergangSperrfunktionDisplay schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglichAnsteuerung von Behängen, mit JalousieeinsatzProgrammierung von je einer Auffahr- und einer Abfahrzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+SoLüftungsposition des Behanges speicherbar, mit JalousieeinsatzSchalten und Dimmen von Beleuchtung, mit Schalt- oder DimmeinsatzProgrammierung von 2 Speicherbereichen mit je einer Ein- und Ausschaltzeit für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+SoEinschalthelligkeit von Beleuchtung speicherbar, mit Dimmeinsatz und DALI-Taststeuergerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.