| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1004308R Herst.-Nr.: SP1004308R EAN/GTIN: 4260618141212 |
| |
|
| | |
| LED Strahler FAINA 3 flammig Rund in Nickel matt - Spots dreh-und schwenkbar Diese vielseitige Deckenleuchte aus dem Hause meineWunschleuchte besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Leuchte, die als zeitgemäßer, 3-flammiger Strahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht. Das klassischen Design und die vielseitige Farbe Nickel matt, der Deckenlampe sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektiven Licht. Die Spot Leuchte hat einen Durchmesser von 25 cm und eine Höhe von 19 cm. Da der Spot über sein Gelenk drehbar und schwenkbar ist, können Sie ganz nach Ihrem Bedarf die Lichtausrichtung flexibel einstellen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht oder eine gezielte Wandbeleuchtung, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Der Strahler ist mit drei GU10 Fassungen ausgestattet und wird mit drei langlebigen LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 3 Watt und 280 Lumen in Warm weiß geliefert. * geeignet für GU10 Leuchtmittel bis max. 35W Auch zu finden unter: Deckenlampen, Strahlerleiste, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Kinderzimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x GU10 / 3 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 280 Lumen = 840 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,85 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, led hochvolt reflektorlampe gu10, Deckenstrahler, Deckenspot-s, Deckenleuchte, Küchen-Deckenlampen, Licht-Spots, 3-flammig, LED, Silber, Decke, modern, für-s, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Küchenlampe, Kinderzimmer-lampe, Büro-Leuchten, Schlafzimmer, Wohnzimmer-Lampe, Arbeitsplatzleuchte |
| | |
| |