Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB6DD235B Elektroschalter Drehschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XB6DD235B Elektroschalter Drehschalter Schwarz
Schneider Electric XB6DD235B Elektroschalter Drehschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85077744
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6DD235B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Drucktaster
Knebelschalter
Wahlschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
24 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximaler Schaltstrom (AC)
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Ursprungsland
Mexiko
Zertifizierung
CCC CSA GOST UL
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.