Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 584 Steckdose Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 584 Steckdose Violett
MENNEKES 584 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85066291
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Violett
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe des visuellen Teils
120 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
273 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
577
ab € 74,46*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
578
ab € 74,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
585
ab € 81,36*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
591
ab € 85,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
597
ab € 95,57*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
598
ab € 92,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.