Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 577 Elektrischer Netzstecker Violett 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 577 Elektrischer Netzstecker Violett 2P
MENNEKES 577 Elektrischer Netzstecker Violett 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70147075
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     577
EAN/GTIN:
     4015394004202
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
20-25 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Violett
Anzahl der Pole
2P
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41000
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.