Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ET-25085FO Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ET-25085FO Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25085FO Steckdose Weiß
EFB Elektronik ET-25085FO Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84843034
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25085FO
EAN/GTIN:
     4049759102401
Suchbegriffe:
LWL Dose
LWL Patchkabel LC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf E2000...
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
2
Weitere Suchbegriffe: lwl dose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.