| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-84842774 Herst.-Nr.: O1420.10 EAN/GTIN: 4049759107284 |
| |
|
| | |
| LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP
Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu
Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabeltyp | I-V(ZN) H | | Lichtleitertyp | OS2 | | Anschluss 1 | E-2000 (LSH) | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Schleifart Stecker | APC | | Lochdurchmesser | 9 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Einzelmodus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |