Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XCKS101 Elektroschalter Endschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XCKS101 Elektroschalter Endschalter
Schneider Electric XCKS101 Elektroschalter Endschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84827307
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKS101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
125 g
Energie
Nennstrom
10 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-40 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Typ
Endschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.