Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS995KO5SWM Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS995KO5SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG LS995KO5SWM Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84667726
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS995KO5SWM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Taster Wippe
für Serienschalter Art.-Nr.:505 U 5
für Serien-Kontrollschalter Art.-Nr.:505 KOU 5
für Doppel-Taster Art.-Nr.:535 U 5
Ersatzteil:
Halteplatte Art.-Nr.:CD 95 HP
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.