Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 51167 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Schwarz Meterware - Kabel - 1 m Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 51167 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Schwarz Meterware - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
HELUKABEL 51167 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.33 mm² Schwarz Meterware - Kabel - 1 m Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F4461
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
1x0.33 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Enthält nicht
Halogen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,54*
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,67*
2 Tage
200
1
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,69*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,04*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,95*
ab € 145,59*
€ 180,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.