Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 395404 Steckdose Typ F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 395404 Steckdose Typ F Weiß
Schneider Electric 395404 Steckdose Typ F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84599126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     395404
EAN/GTIN:
     4013984114782
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose weiß
aufputz steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
REACh, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe (min)
43 mm
Höhe
105 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
132.2 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Weitere Suchbegriffe: aufputz steckdose elso
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.