Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda 4003790000126 Reinigungstücher Polyester, Polypropylen (PP), Viskose Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda 4003790000126 Reinigungstücher Polyester, Polypropylen (PP), Viskose Gelb 1 Stück(e)
Vileda 4003790000126 Reinigungstücher Polyester, Polypropylen (PP), Viskose Gelb 1 Stück(e)
Vileda 4003790000126 Reinigungstücher Polyester, Polypropylen (PP), Viskose Gelb 1 Stück(e)
Vileda 4003790000126 Reinigungstücher Polyester, Polypropylen (PP), Viskose Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-82119457
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     4003790000126
EAN/GTIN:
     4003790000126
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester, Polypropylen (PP), Viskose
Produktfarbe
Gelb
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Höhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.