Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 3421/000/6/12 12 mm M6 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 3421/000/6/12 12 mm M6 Bolzen
Dresselhaus 3421/000/6/12 12 mm M6 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-82051287
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796639555
EAN/GTIN:
     4001796639555
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Gewindeart
Vollgewinde
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,72*
€ 113,9068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,24*
€ 112,1456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,63*
€ 107,8497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,26*
€ 103,8394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,78*
€ 91,3682
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.