Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3421 10 mm M3 Schraubensatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3421 10 mm M3 Schraubensatz
Dresselhaus WGR 3421 10 mm M3 Schraubensatz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-81958873
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796638473
EAN/GTIN:
     4001796638473
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfhöhe
2.4 mm
Merkmale
Typ
Schraubensatz
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01741* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,50*
€ 54,145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,14*
€ 50,1466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,98*
€ 47,5762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.