Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Logitech 910-001935 Maus RF Wireless Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-8092021
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001935
EAN/GTIN:
     0097855068538
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
191 mm
Höhe des Versandkartons
107 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
57 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
188 mm
Paketgewicht
171 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Mac OS X 10.4 +
Mindestsystemvoraussetzungen
USB Port CD-ROM
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.