Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Weiß
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Weiß
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80584273
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HF680-R0-1RS232-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.85 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
88 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
139 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,15*
€ 277,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,56*
€ 264,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.