Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Schwarz
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Schwarz
Honeywell HF680 Fester Barcodeleser 2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80584268
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HF680-R1-1USB
EAN/GTIN:
     5704174253839
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.85 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Breite
88 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
139 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,23*
€ 197,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,39*
€ 175,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,56*
€ 170,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.