Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8263502 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8263502 Lupenleuchte
MAUL 8263502 Lupenleuchte
MAUL 8263502 Lupenleuchte
MAUL 8263502 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80509587
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263502
EAN/GTIN:
     4002390061704
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
  • Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung - Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design - Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A+, lange Lebensdauer der LEDs - Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand - Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm - Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL - Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros - Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder - als Leselupe - 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte - Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben - verhindert - 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm) - Linsenfläche 144 cm² - Mit 56 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht - werden - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E) - Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h - 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 660 Lumen - Robuster Metallarm, dreh- und neigbar - Leuchtenkopf aus Kunststoff, ca. 26,5 x 20 cm, dreh- und neigbar - Schalter am Leuchtenkopf für bequemes Ein- und Ausschalten - Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) - 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/ - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Intensive Tests sind die - Voraussetzung für die Aufnahme einer Leuchte oder einer Lampe in unser - Sortiment - Das im Stammhaus in Bad König summierte Know How optischer, elektronischer und - mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die - Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULviso - Prototypen werden routinemäßig unterschiedlichsten Tests unterzogen, in und - außer Haus bei speziellen Testhäusern oder Instituten. Dabei werden auch: - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Spannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
6458 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
740 mm
Höhe
482 mm
Kabellänge
1.6 m
Gewicht
5745 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Linsenabmessungen (WxD)
127 x 127 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
56
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
660 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtfarbe
Weiß
Mittlere Nutzungsdauer (IEC 62717)
20000 h
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.