Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8265090 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
MAUL 8265090 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80509579
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8265090
EAN/GTIN:
     4002390061766
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
  • Besonders große Linse, 307 cm² - Extrem sparsam: Modernste LED-Technik - Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand - Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung - Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL - Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros - Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder - als Leselupe - 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte - Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben - verhindert - 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), 7,5" x 6,2" (19,5 x - 15,75 cm), Linsenfläche 307 cm² - Mit 108 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht - werden - 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs - Energieeffizienzklasse "A" (Spektrum A++ bis E) - Gewichteter Energieverbrauch 7 kWh/1000h - 1620 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 470 Lumen - Robuster Metallarm um 360° drehbar - Armlänge unten und oben 40 cm - Höhe in normaler Arbeitsstellung 42 cm - Leuchtenkopf ca. 21,5 x 30 cm, dreh- und neigbar - Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten - Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm) - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Spannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
4023 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
500 mm
Kabellänge
1.6 m
Gewicht
3480 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Linsenabmessungen (WxD)
195 x 157.5 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
108
Lampenleistung
40 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
87
Lichtfarbe
Weiß
Mittlere Nutzungsdauer (IEC 62717)
10000 h
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.