Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IP11-01 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IP11-01 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-IP11-01 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80478192
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IP11-01
EAN/GTIN:
     5704174095187
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität
3100 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.83 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
22 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.