Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
JBL CLIP 4 Tragbarer Mono-Lautsprecher Weiß 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80436115
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLCLIP4WHT
EAN/GTIN:
     6925281979385
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239 g
Breite
86.3 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
134 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
318 g
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
China
Palette GTIN (EAN/UPC)
6925281979385
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
208 mm
Volumen Hauptkarton
0.01 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
6925281979385
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Musik Energie
5 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Mono-Lautsprecher
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Lautstärkeregler
Tasten
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Haken
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Sender-Modulation
8DPSK, DQPSK, GFSK
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.2 m
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
15 "
Hochtönerdurchmesser
40 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
1.5 "
Tieftönerdurchmesser
47 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Batteriekapazität
3885 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.