Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 205150 Steckdose Typ F Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 205150 Steckdose Typ F Perleffekt
Schneider Electric 205150 Steckdose Typ F Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80422659
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     205150
EAN/GTIN:
     4013984145410
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Perleffekt
Gehäusematerial
Thermoset
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
REACh, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
90 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.