| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-80422368 Herst.-Nr.: ALL-SRB61242GRAU EAN/GTIN: 4038816062833 |
| |
|
| | |
| Grundgestell zerlegt(Aufbauzeit ca.20min), H2011/B600/T1200mm, Lichtgrau RAL7035, 40xKäfigmutter mit Schrauben, 19"Profilabstand vorne/hinten 605-1005mm veränderbar(in Schritten von 40mm), 4x Nivelier Füsse(h30-70mm), Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller, h73mm), Es kann entweder die nivelier Füsse oder das Rollenset hergenommen werden!, Weitere Informationen: Merkmale | Rack-Kapazität | 42U | | Typ | Freistehendes Gestell | | Produktfarbe | Grau | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Gewicht | 42000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale |
| | |
| |