Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TOS-2X90-1.0 Herst.-Nr.: 41592 EAN/GTIN: 4040849415920 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 4 mm | | Gewicht | 35 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | TOSLINK | | Anschluss 2 | TOSLINK | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | Kabelmaterial | Poly(methylmethacrylat) (PMMA) | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,85* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,40* | € 10,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,74* | € 41,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|