Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
DeLOCK 66492 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80364307
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66492
EAN/GTIN:
     4043619664924
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Diese Abdeckblende von Delock eignet sich für die Wandmontage, um freiliegende Kabel hindurchzuführen und Öffnungen in Wänden, etc. zu verdecken.

Schutz vor Fremdkörpern
Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon, Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Höhe
86 mm
Dicke
15.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.