Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend
HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend
HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend
HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend
HAN IMPULS A4/C4 Kunststoff, Polystyrene Blau, Grau, Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80344600
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1012-64
EAN/GTIN:
     4012473101753
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff, Polystyrene
Produktfarbe
Blau, Grau, Durchscheinend
Format
C4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Etikettenhalter
Ja
Stapelbar
Ja
Trennelement
Ja
Anzahl der Teiler
3
Anzahl der stapelbare Behälter (max.)
4
Anzahl von Fächern
4
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Schubladen
4 Schublade(n)
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Letter, Hinweis, Papier, Klarsichthülle
Einfache Montage
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
280 x 367 x 235 mm
Innenmaße (B x T x H)
240 x 325 x 37 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,75*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.