|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-80344594 Herst.-Nr.: 1012-363 EAN/GTIN: 4012473101784 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff, Polystyrene |  | Produktfarbe | Schwarz, Durchscheinend, Transparent |  | Format | C4 |  | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 |  | Etikettenhalter | Ja |  | Stapelbar | Ja |  | Trennelement | Ja |  | Anzahl der Teiler | 3 |  | Anzahl der stapelbare Behälter (max.) | 4 |  | Anzahl von Fächern | 4 |  | Deckel enthalten | Ja |  | Anzahl der Schubladen | 4 Schublade(n) |  | Geeignet für die Aufbewahrung von | Prospekt, Katalog, Briefumschlag, Flache Datei, Ordner, Letter, Hinweis, Papier, Klarsichthülle |  | Einfache Montage | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 280 x 367 x 235 mm |  | Innenmaße (B x T x H) | 240 x 325 x 37 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |