Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco HGPS-1.0-400 Axtwerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco HGPS-1.0-400 Axtwerkzeug
Bahco HGPS-1.0-400 Axtwerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80261215
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     HGPS-1.0-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Forstbeil
Mini Beil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
1180 g
Merkmale
Produkttyp
Einzelne Axt
Axt-Typen enthalten
Zimmermanns-Beil
Materiallgriff
Holz
Anzahl der Äxte
1 Stück(e)
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Orange, Edelstahl, Holz
Zertifizierung
DIN 7287, class B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.