Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0170 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0170 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0170 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80238054
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0170
EAN/GTIN:
     5704174093930
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
322 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
278 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
UX310, UX310UA, UX310UA-1A
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Batteriekapazität
46 Wh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.