Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Satechi ST-XLABKS Numerische Tastatur Universal Bluetooth Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-80127287
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-XLABKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Design
Produktfarbe
Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Merkmale
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Zweck
Universal
Tastatur - Tastenanzahl
33
Kompatible Produkte
2020/2019/2018/2017/2016 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2020/2018 iPad Pro, 2019/2017 iMac, iMac Pro, 2015/2016/2017 MacBook, Microsoft Surface Laptop 3/Surface Pro 7/Go, Google PixelBook Go, ChromeBook, Samsung Galaxy Tab Pro S, HP Spectre Convertible, Razer Blade, Huawei Matebook
Gewicht und Abmessungen
Breite
147.3 mm
Tiefe
114.3 mm
Höhe
10.16 mm
Gewicht
124.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.