Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 104TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 104TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 104TX Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79930740
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     104TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC Title 47 Part 15 Class A; ICES-003-Class A CE: EN61000-6-2,4; EN61000-4-2,3,4,5,6; EN55011, ABS, DNV-GL, EN50155, RoHS, GOST-R
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
0.1 Gbit/s
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-TX, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat5
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.