Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aimtec AM1P-0515SZ Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aimtec AM1P-0515SZ Elektrischer Umwandler 1 W
Aimtec AM1P-0515SZ Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79914448
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AM1P-0515SZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
Eingangsstrom
0.244 A
DC input Spannung
4.5 - 5.5 V
Ausgangsstrom
0.066 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC-DC Converter
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
CE, RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.