Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Weiß Polycarbonat (PC) 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Weiß Polycarbonat (PC) 1 Stück(e)
Weidmüller VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Weiß Polycarbonat (PC) 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517I-21353839
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1045540000
EAN/GTIN:
     4032248779444
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip68
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat (PC)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.56 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,63*
€ 2,54*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,64*
€ 2,56*
22 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 2,75*
46 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,84*
€ 2,88*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,85*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1003120000
ab € 3,85*
Zubehör
Weidmüller
1003110000
ab € 4,10*
Zubehör
Weidmüller
1003070000
ab € 1,67*
Zubehör
Weidmüller
1003090000
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.