Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Matton Schreibtischunterlage Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Matton Schreibtischunterlage Transparent
Laufer Matton Schreibtischunterlage Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79869035
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32700
EAN/GTIN:
     4006677327002
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
711319
ab € 5,66*
Ähnlich
Soennecken
3670
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.