| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-79825193 Herst.-Nr.: 84268 EAN/GTIN: 757120842682 |
| |
|
| | |
| Der zum Patent angemeldete 4K HDMI Universal-Adapterring ist die perfekte Ergänzung für Konferenz- oder Meetingräume, Hörsäle oder Klassenzimmer, wenn eine Verbindung aller Anwesenden sichergestellt werden soll. Zur Standardkonfiguration gehören die Adapter, mit denen nicht nur fast alle Geräte an das Display im Raum angeschlossen werden können, sondern auch gleichzeitig eine Videoauflösung von bis zu 4K unterstützt wird. Die Standardkonfiguration schließt HDMI-Adapter auf DisplayPort, Mini DisplayPort oder USB-C ein und ist so allen Verbindungsanforderungen gewachsen.
[H]Farblich gekennzeichnete Adapter[/H] Jeder Adapter verfügt über eine Farbkennzeichnung, die Zeit und Frustration spart, da sich der gewünschte Adapter leicht identifizieren lässt.
[H]Integrierte Ziehlasche[/H] Die integrierte Ziehlasche ermöglicht ein schnelles Aufgreifen der Adapter, wenn sie benötigt werden - Sie können die Laschen sogar mit dem Logo Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation kennzeichnen. Für kundenspezifische Ziehlaschen gelten Mindestbestellmengen.
[H]Universal-Kabelhalterung[/H] Die Universal-Kabelhalterung wird direkt mit dem HDMI-Displaykabel im Raum verbunden, um sicherzustellen, dass Adapter immer erreichbar sind. Dieser Adapterring wird bei Bedarf in den HDMI-Verbinder oder zur Seite geschoben, wenn er nicht benötigt wird, um so die Belastung des HDMI-Kabels zu verringern und mehr Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Der optionale Stopper passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm bis 10 mm und verhindert, dass Adapter zu weit am Kabel verrutschen.
[H]Mitgeliefertes Werkzeug[/H] Zur Vereinfachung des Verfahrens werden Installationswerkzeuge zur Befestigung der Adapter und des optionalen Stoppers mitgeliefert. Das innovative HDMI Kabelmesswerkzeug verkürzt die Installationszeit, da die richtige Größe des Stoppereinsatzes für das HDMI-Kabel schnell identifiziert werden kann. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | USB Type-C, DisplayPort, Mini DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 138 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |