Wand-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 45 mm (Produkt-Außenmaß 24 x 25 cm). Form follows funct...
Outdoor-Prospekthalter, 1 Fach, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), mit einer Fülltiefe von 60 mm (Produkt-Außenmaß 24,7 x 33,9 cm). Form follow...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigke...
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu ein...
ALBA Prospekt-Bodenständer, 6 Fächer, Breite: 340 mm, weiß Strucktur aus Holz, Prospekthalter aus ABS-Kunststoff, 6 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm, Lieferung zerlegt, einfacher Aufbau, Fachtiefe...
ALBA Prospekt-Bodenständer, 8 Fächer, Breite: 580 mm, weiß Strucktur aus Holz, Prospekthalter aus ABS-Kunststoff, 8 Fächer für Dokumente 240 x 320 mm, Lieferung zerlegt, einfacher Aufbau, Fachtiefe...