Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6103008 Kartenhülle Transparent A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6103008 Kartenhülle Transparent A4
Helit H6103008 Kartenhülle Transparent A4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26584733
Herst.-Nr.:
     H6103008
EAN/GTIN:
     4012086003215
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • zur Wandanbringung von bis zu 10 Prospekthaltern H61025 oder H61026
    - glasklares PS
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
107 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrol
Format
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103002
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.