Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IE340-12GT-80 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IE340-12GT-80 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-IE340-12GT-80 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79553651
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-007021-80
EAN/GTIN:
     767035218984
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Passwortschutz
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Metall
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 55024, EN 61000-6-2
Zertifizierung
CE, FCC, ICES, RCM, TEC8, UL, VCCI RoHS, China-RoHS, WEEE
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Traffic-Klassifizierung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP
Leistungen
Speichertyp
DDR-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Warentarifnummer (HS)
85176990
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
2340 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
81.9 BTU/h
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
18 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
24 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Transferrate
17.8 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4094
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,15*
€ 1.115,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,41*
€ 1.113,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,78*
€ 1.088,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,95*
€ 1.061,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,22*
€ 1.008,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.