Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako DL-1CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako DL-1CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Eltako DL-1CH-R16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79474141
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Hutschiene
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
1-Kanal DALI-LED-Dimmer für Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 98x17,5x56 mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt.
Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannungen von 12 V bis 48 V. Sw&Dim oder SwitchDim2: Betrieb über 1 oder 2 Tastereingänge ermöglicht die Steuerung der Helligkeit ohne DALI, alternativ Korridorfunktion zur direkten Ansteuerung mit einem Bewegungsmelder· Dimmbereich 0.1%-100%· PWM-Frequenz umschaltbar (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz)· Versorgungsspannung 12 V bis 48 V DC· Max. Anschlussstrom 16 A· Hoher Wirkungsgrad· Konfi guration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface·
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
98 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.