Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako DL-RGB-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eltako DL-RGB-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Eltako DL-RGB-16A-DC12+ Extern Dimmer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79474095
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000014
EAN/GTIN:
     4010312321508
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
LED-Dimmer
DALI-LED-Dimmer mit RGB Farbsteuerung für Deckeneinwurf. 120x30x22 mm. Schutzart IP20. Stand-by-Verlust nur 0,12 Watt.
Geeignet zum Ansteuern von Konstantspannungs-LED-Modulen (CV) mit Betriebsspannungen von 12 V bis 48 V. Betriebsart DT8: eine DALI-Adresse zur Steuerung von Helligkeit und Farbe (DALI DT8, Type RGBWAF)· Betriebsart Colour&Dim: Ansteuerung über 2 DALI-Adressen, eine zum Verstellen der Helligkeit und eine zum Verstellen der Farbe· SwitchDim2: Betrieb über 2 Schalteingänge ermöglicht Steuerung von Helligkeit und Farbe ohne DALI· Dimmbereich 0.1%-100%· Umschaltbare PWM-Frequenz (122 Hz/244 Hz/488 Hz/976 Hz)· Versorgungsspannung 12 V bis 48 V DC (entsprechend der Betriebsspannung der LED-Module). Anschlussstrom 16 A· Der maximale Anschlussstrom kann beliebig auf die Kanäle verteilt werden· Geringe Standbyverluste· Hoher Wirkungsgrad· Konfi guration über PC-Software DALI-Cockpit und DALI-USB Interface.
Weitere Informationen:
Energie
DC input Spannung
12 - 48 V
Stromverbrauch (Standby)
0.12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
120 mm
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Extern
Steuerung
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.