Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 47/50 20AV Audio-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 47/50 20AV Audio-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Vivanco 47/50 20AV Audio-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Vivanco 47/50 20AV Audio-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79372258
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     47029
EAN/GTIN:
     4008928470291
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Cinch-Videoverbindung, stereo, 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.