Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz
Wiha Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79370722
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Stiftschlüssel mit K...
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innen...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Normen In Anlehnung an ISO 2936K. Extra Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Anwendung Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
51 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
18 mm
Schlüsselgewicht
2 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
2 mm
Kugelkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.