Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8263490 Lupenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8263490 Lupenleuchte
MAUL 8263490 Lupenleuchte
MAUL 8263490 Lupenleuchte
MAUL 8263490 Lupenleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79360016
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8263490
EAN/GTIN:
     4002390061742
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
  • Stabil und solide, sehr variabel in der Einstellung
    - Jetzt mit moderner LED-Technik und elegantem Leuchtenkopf-Design
    - Extrem sparsam: Energieeffizienzklasse A+, lange Lebensdauer der LEDs
    - Garantiert: Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
    - Robust: Kräftiger Parallelogramm-Metallarm
    - Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
    - Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros
    - Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder
    - als Leselupe
    - 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
    - Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben
    - verhindert
    - 3 Dioptrien-Echtglas-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm)
    - Linsenfläche 144 cm²
    - Mit 56 LEDs, 6500 Kelvin, tageslichtweiß
    - Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können nicht ausgetauscht
    - werden
    - 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs
    - Energieeffizienzklasse "A+" (Spektrum A++ bis E)
    - Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh/1000h
    - 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 660 Lumen
    - Robuster Metallarm, dreh- und neigbar
    - Leuchtenkopf aus Kunststoff, ca. 26,5 x 20 cm, dreh- und neigbar
    - Schalter am Leuchtenkopf für bequemes Ein- und Ausschalten
    - Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU)
    - 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/
    - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
    - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Intensive Tests sind die
    - Voraussetzung für die Aufnahme einer Leuchte oder einer Lampe in unser
    - Sortiment
    - Das im Stammhaus in Bad König summierte Know How optischer, elektronischer und
    - mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die
    - Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULviso
    - Prototypen werden routinemäßig unterschiedlichsten Tests unterzogen, in und
    - außer Haus bei speziellen Testhäusern oder Instituten. Dabei werden auch:
    - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft
    - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen
    - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Spannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
3213 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
495 mm
Kabellänge
1.6 m
Gewicht
2583 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Wenge, Weiß
Merkmale
Linsenabmessungen (WxD)
127 x 127 mm
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
56
Lampenleistung
8 W
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
660 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
87
Lichtfarbe
Weiß
Energieverbrauch (1000 Stunden)
8 kWh
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.